神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA382J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49678379
品番
SA382J-7
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストレッチ&制電効果を備えたピンドットの快適美形ジャケットにツヤボタンタイプが登場!
シルバーをあしらったボタンで華やかに。
色
ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
用途
ジャケット
混率(%)
ポリエステル75・複合繊維(ポリエステル)5・毛20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
59
機能
180°ストレッチ、制電効果、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
97