※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49678501
品番
CR3.20
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
3.20
刃長l1(mm)
40
全長L(mm)
80
材質
超硬超微粒子
被削材
調資材(〜50HRC、〜60HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
Purpleコーティング
シャンク径d(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。