神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート SA373S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49678616
品番
SA373S-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
無地ライクなシャドーチドリ柄のウール混ストレッチ素材を使用!
足さばき良くウエストもラクラクな美形マーメイドスカート。
色
ネイビー
サイズ
L
性別
女性用
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
98
用途
美形スカート
混率(%)
ポリエステル75・毛25
機能
360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
丈(cm)
55