神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA320J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49678783
品番
SA320J-7
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
人気の無地ニット素材美形ジャケットにブラックカラーが登場!
イージーケア&快適ストレッチのラクラク美形ジャケット
色
ブラック
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
用途
美形ジャケット
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
機能
360°ストレッチ、毛玉になりにくい、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
101
性別
女性用