神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス SA071B
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49678844
品番
SA071B-3
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノーアイロンでもキレイなシワになりにくいニット素材ブラウス!
きちんと感あるスナップ式タイ付きデザイン。
色
ピンク
サイズ
9号
性別
女性用
用途
ブラウス
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、防汚加工
バスト(cm)
96