神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
美形ワンピース SA290W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49679395
品番
SA290W-9
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
爽やかなネイビーとパステルカラーのツイードチェックで好印象スタイルに!
腕・肩ラクラクな七分袖美形ワンピース
色
サックス
サイズ
11号
性別
女性用
用途
ワンピース
混率(%)
チェック:ポリエステル80・毛20 無地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
92
機能
ホームクリーニング可能
バスト(cm)
95