カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK303
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49679474
品番
AIK303
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
表情華やぐ、遊び心のある色使い。
明るく印象的な配色と胸ポケットに配したグラデーションカラーがアクセント。
小さめのボタンダウン衿はカジュアルな印象の中にも上品さを併せ持ちます。
色
ダークブラウン
サイズ
L
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア
材質
ポリエステル100%[ウェーブロン(R)、ニット]
タイプ
左胸箱ポケット、両サイド後箱ポケット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
69
色番
15
性別
男女兼用