PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK303

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49679578 品番 AIK303
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

表情華やぐ、遊び心のある色使い。
明るく印象的な配色と胸ポケットに配したグラデーションカラーがアクセント。
小さめのボタンダウン衿はカジュアルな印象の中にも上品さを併せ持ちます。

チャコールグレー サイズ3L 仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア 材質ポリエステル100%[ウェーブロン(R)、ニット] タイプ左胸箱ポケット、両サイド後箱ポケット 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 色番17 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする