カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の ボトムス 介護従事者用
PROFeeling ストレッチテーパードパンツ/男女兼用 AIP300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49679797
品番
AIP300
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
見た目はきちんと見えて上品。
でもはいてみるとジャージのように動きやすくて快適。
おしゃれなテーパードシルエットが、脚のラインをキレイに見せてくれます。
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア、防透、制電、ストレッチ、軽量、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル100%[ストレッチモック32]
タイプ
ワンタック、ノンファスナー、ウエストゴム、深めの股上設計、伸縮性素材
ウエスト(cm)
71〜81
ヒップ(cm)
85〜95
丈(cm)
74
色番
11
性別
男女兼用
商品説明動画
(short)”PROFeeling aina”AIP300 ストレッチテーパードパンツ商品紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった