PROFeeling 半袖スキッパーニットシャツ/男女兼用 AIK302

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49680007 品番 AIK302
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スキッパー衿と台衿仕様で好感度をさらにアップ。
首まわりがすっきり見えるスキッパー衿デザインに、
台衿仕様できちんとした印象をプラスしたニットシャツ。
上質感のある素材を使用し、気になる紫外線もケアしました。

ベージュ サイズSS 仕様吸汗、乾燥、肌触りクール、UVケア、防透 材質ポリエステル100%[サンペイク(R)ワッフル] タイプ左胸箱ポケット、両サイドポケット 胸囲(cm)95 肩幅(cm)39 袖丈(cm)19 着丈(cm)64 色番11 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする