PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49680348 品番 AIK304
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

洗練された上品さ、チェック柄が隠し味。
衿と胸ポケットにチェック柄をパイピング。
パターン設計からこだわったシルエットの美しさが、
きれいな着こなしをつくります。
ウエストラインでもアウトでも、おしゃれに決まる丈感も魅力。

ダークブラウン サイズM 仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア 材質ポリエステル100%[ウェーブロン(R)、ニット] タイプ左胸箱ポケット、両脇ポケット、右脇内ポケット、袖口折り返し 胸囲(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 色番15 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする