カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49680576
品番
AIK305
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ドレープのある素材で上品な着こなしに。
上質感のある素材を使用し、無駄のないキレイなシルエットに仕上げたニットシャツ。
コンパクトな衿や配色のテープ使いで、シンプルながら洗練された印象です。
色
チャコールグレー
サイズ
S
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥
材質
ポリエステル100%[ニットカルゼ]
タイプ
左胸箱ポケット、両サイド後斜めポケット口
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65
色番
17
性別
男女兼用