PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49680619 品番 AIK305
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ドレープのある素材で上品な着こなしに。
上質感のある素材を使用し、無駄のないキレイなシルエットに仕上げたニットシャツ。
コンパクトな衿や配色のテープ使いで、シンプルながら洗練された印象です。

チャコールグレー サイズ3L 仕様工業洗濯、吸汗、乾燥 材質ポリエステル100%[ニットカルゼ] タイプ左胸箱ポケット、両サイド後斜めポケット口 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 色番17 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする