カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ309
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49681075
品番
PJ309
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。
色
グレー
サイズ
L
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量
材質
ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット]
タイプ
両サイド前ポケット
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
色番
4
性別
男女兼用