カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の ボトムス 介護従事者用
PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP309
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49681303
品番
PP309
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。
色
グレー
サイズ
M
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量、腰ひも
材質
ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット]
ウエスト(cm)
71〜81
ヒップ(cm)
81〜91
丈(cm)
71
色番
4
性別
男女兼用