PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP309

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49681416 品番 PP309
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。

サンドベージュ サイズ3L 仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量、腰ひも 材質ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット] ウエスト(cm)83〜93 ヒップ(cm)93〜103 丈(cm)80 色番16 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする