カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ322
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49681784
品番
PJ322
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
首まわりの動きを妨げないラウンドカラー。
すっきり見せる肩の切り替えライン。
袖口フライス仕様、袖をまくるのに便利。
便利な腰ポケット。
色
ライトグレー
サイズ
M
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア、形態安定、軽量、エコ
材質
ポリエステル100%[エコポンチUV]
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
81
色番
3
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 003