PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49682256 品番 PP322
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

10年以上ずっと愛され続けている「定番」シリーズ。

ライトグレー サイズS 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも 材質ポリエステル100%[エコポンチUV] タイプ左右ポケット付き エコマーク認定認定 股下(cm)68 ウエスト(cm)67〜77 ヒップ(cm)77〜87 色番3 グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする