画像準備中

フラットファイルJ A4・S型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード49682264 品番フF-J80N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。

材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) サイズA4・S型 質量(g)70 タイプタテ型 エコマーク認定認定 収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18 綴じ厚(mm)約15 エコマーク認定番号18 112 149

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49682264 フF-J80N 06419585 フF-J80-N フラットファイルJ ナカバヤシ フラットファイルJ ナカバヤシ 1パック(10冊) 859 税込945 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする