カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49682274
品番
PP322
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
10年以上ずっと愛され続けている「定番」シリーズ。
色
ライトグレー
サイズ
L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも
材質
ポリエステル100%[エコポンチUV]
タイプ
左右ポケット付き
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
75〜85
ヒップ(cm)
85〜95
色番
3
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 003