フラットファイルJ A4・S型 スリム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード49682316 品番フF-JS80P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。

サイズA4・S型 種類フラットファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約50枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)65 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×12 綴じ厚(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 149 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
事務仕事の書類保管
教育・研究機関

地味な事務作業に携わっていますが、ナカバヤシさんのファイルは、留め具がファイルと同じ色になっていて、可愛くて心が和みます。
買うときは絶対にこれです。

対象商品:
49682334
2024-03-25
用途:
契約書のファイリングに使用
株式会社テラコーポレーション 様 (不動産業)

今までのファイルは書類の量に比べて厚みがあったので、非常に場所を取る様な状況でしたが、スリムタイプですと半分の量でおさまるので助かります。

対象商品:
49682334
2021-02-01
用途:
お客様への保存書類のファイルとして
サービス業

通常よりも背幅が狭いので少量の書類をファイルをするのに便利です。
郵送する際にもかさばらずよく利用させていただいております。

対象商品:
49682325
2020-01-29
用途:
書類の提出時
建設業・工事業

枚数の少ない書類を綴じるのに使っています。
モノタロウさんで扱ってくれているので何度もリぴしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする