カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ラベンダー
サイズ
SS
注文コード
49682326
品番
PP322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
10年以上ずっと愛され続けている「定番」シリーズ。
色
ラベンダー
サイズ
SS
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも
材質
ポリエステル100%[エコポンチUV]
タイプ
左右ポケット付き
エコマーク認定
認定
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
63〜73
ヒップ(cm)
73〜83
色番
21
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 003