PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ラベンダー サイズLL 注文コード49682369 品番PP322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

10年以上ずっと愛され続けている「定番」シリーズ。

ラベンダー サイズLL 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも 材質ポリエステル100%[エコポンチUV] タイプ左右ポケット付き エコマーク認定認定 股下(cm)77 ウエスト(cm)79〜89 ヒップ(cm)89〜99 色番21 グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする