ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの フラットファイル
PP製フラットファイル A4S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
49682438
品番
フF-PP80G
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
表紙不透明タイプ
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズ
A4・S型
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
材質
表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
質量(g)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×230×18
RoHS指令(10物質対応)
対応