マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の 客室備品・アメニティ
マルケイ(国際化工)の バス・サニタリー用品
メリーナ ニューエクセレンス タンブラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49682815
品番
M751
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合
M576コースタ-
色
アイボリーホワイト
容量(mL)
260
サイズ(mm)
79×94h
食器洗浄機
×