メリーナ ニューエクセレンス スタンキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合直径73mmまでのタンブラー、カップなど サイズ(mm)81×12h 注文コード49682833 品番C74
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は適合・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

裏返せばコースターとしてもご使用いただけます。

適合直径73mmまでのタンブラー、カップなど アイボリーホワイト 型番74 サイズ(mm)81×12h 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする