マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の 客室備品・アメニティ
マルケイ(国際化工)の アメニティ
メリーナ ニューエクセレンス ルームカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49682973
品番
C8
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
適合
C74スタンキャップ
色
アイボリーホワイト
容量(mL)
245
サイズ(mm)
73×90h
食器洗浄機
×