グレー ウレタンシーリング モノタロウ 49683025 グレー ウレタンシーリング モノタロウ 49683025 グレー ウレタンシーリング モノタロウ 49683025

ウレタンシーリング

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 49683025 品番 グレー
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。

グレー 用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール 成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(W) 材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ) 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量470.4g
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(1.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
夕方ポチって、翌日昼一に到着!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

とても助かるデリバリーでした!急に現場からウレタンシールが必要と連絡があり急いでオーダーしましたら翌日に到着!素晴らしい仕事です!
安価でパフォーマンスが凄すぎです。
次回もオーダーしたいと思います

2025-12-19
用途:
建材のシーリング
電気・ガス・熱供給・水道業

消耗品なので無くなれば購入します。品質は問題なく、価格も安く良好です。

対象商品:
49683025
2025-10-06
用途:
塗装作業前の目地、ヒビ割れに
建設業・工事業

使いやすく使用後の塗料ノリも良い
間違いなくリピート商品!

対象商品:
49683025
2024-06-11
用途:
外壁塗装

サイディングの目地打ち替えに使用、有名メーカー品と遜色は感じません、価格もホームセンターと同じ水準ですが、モノタロウブランドの特売日に買ってます。耐久性は未知です。

対象商品:
49683025
2023-07-24
用途:
機械のメンテや補修、接着と多用途で
株式会社材栄 様

製材機の金属同士の当たる部位にシーラント盛って緩衝材の代わりにしたり、ゴム板と木材の接着、治具の作製時に部材隙間をなしにするため押ゴム代わりにこれを盛って使用、等々当多用途で。  このウレタンシーリングはセメダインなんかのシリコンシーラントより養生後の硬度が1.5倍ほど高く、断裂強度や耐摩耗性を要求する部位では優位。ただ乾燥までの時間はスプレー等水分で硬化を促進してもシリコンの3倍ほど必要。 でもこれはLLCのシールとかではモジュラスから見れば狭い部分にも圧送できるので優位。コストパーフォーマンス良。

1人が参考にしています
対象商品:
49683025
2023-08-18
用途:
地震でひび割れたコンクリートスロープの補修

地震で自宅玄関前のコンクリート製スロープに最大幅12mm、長さ900mmに亘って亀裂が入ったものの補修用に購入。
深さも最大箇所で約300mmあったので表面から30mmまではバックアップ材で底を作りその上に充填しました。
低モジュラスなので歩行性に影響なく補修できました。

2人が参考にしています
対象商品:
49683025
2022-03-14
用途:
庭石の隙間埋めに
Pガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

庭石と庭石の隙間埋めに利用しました。程よい粘度で、キレイに施工出来ました。硬化時間がもう少し早くてもいいかな、と思いましたが、一般的な用途を考慮すれば、このままでもいいのかもしれませんね。

3人が参考にしています
2022-05-30
用途:
ウレタン防水時の目地埋め
運輸・通信業

大量に使うので10本セット売りがあればありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
硬化したシーリング剤のおよその耐熱温度を教えて下さい。
回答:
約−20〜+70度程度です。
2023-06-12
質問:
防水仕様でしょうか。
回答:
使用範囲としては戸建て住宅のサイディング目地、サッシ回りなどの目地に使用できます。
施工としては、目地にプライマーを塗布しシーリング材を充填します。
シーリング材が硬化した後は降雨の水は通しません(防水機能を発揮します)。
但し、風呂場など常に水に浸る場所では使用できません。
2023-06-12
質問:
上から塗装出来ますか。
回答:
上から塗装をかけていただく前提の商品となりますので、塗装可能でございます。
2023-06-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする