ダイキン工業
ダイキン工業の 暖房用品
ダイキン工業の 業務用ヒーター/ストーブ
ダイキン工業の 遠赤外線電気ヒーター
セラムヒート・首振りなし ツインタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49683043
品番
ERK30ND
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
転倒OFFスイッチ標準装備。
上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
消費電力(kW)
3
電源(V)
単相200
運転電流(A)
15
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
81
ヒーター
セラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンド
キャスター付/YVC2N
質量(kg)
15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1030×420×365
色
(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
用途
工場・作業所用
トラスコ品番
776-4006
本体寸法(mm)奥行
365
本体寸法(mm)高さ
1030
本体寸法(mm)幅
420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※電源コードは別売りです。
※セラムヒートとスタンドが別梱包で配送されることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません