セラムヒート・首振りなし トリプルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49683052 品番ERK30NM
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途工場・作業所用 質量(kg)19 (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー 電源(V)三相200 ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×680×365 消費電力(kW)3 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)48 運転電流(A)8.7 適合スタンドキャスター付/YVC3N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※電源コードは付属しておりません。適合電源コード:A-PC405(5m)
※本商品は、本体(ERK15NNV×3台)とスタンド(YVC3N×1台)のセットとなっております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする