カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK351
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49683708
品番
PK351
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
首まわりの動きを妨げないスキッパー衿。
腕の動きを妨げない広めのアームホール。
動きやすい脇スリット。
色
ライトグレー
サイズ
M
仕様
吸汗、速乾、軽量、エコ
材質
ポリエステル75%、綿25%[エコウォーターマジック(R)]
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
色番
3
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 003