PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK351

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49683909 品番 PK351
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

首まわりの動きを妨げないスキッパー衿。
腕の動きを妨げない広めのアームホール。
動きやすい脇スリット。

サックス サイズ4L 仕様吸汗、速乾、軽量、エコ 材質ポリエステル75%、綿25%[エコウォーターマジック(R)] エコマーク認定認定 胸囲(cm)125 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 色番31 グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする