PROFeeling クラッシックジャケット/男女兼用 PJ343

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49684198 品番 PJ343
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

配色と切り替えで若々しくカジュアルに。
普段着感覚でカジュアルに着こなせる、切り替えた袖の配色使いがポイントのスタジャン風デザイン。
脱ぎ着がしやすいジップアップタイプのアウターで大活躍間違いなし。
程よく厚みのある素材は軽くてソフトな着心地。
明るくポップな色使いのファスナーが印象的。

グレー サイズL 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、制電、軽量 材質ポリエステル100%(前身、背身)[杢ニット]、ポリエステル95%・綿5%(袖)[ロナンド防縮ニットN] タイプ両サイド腰ポケット付き 胸囲(cm)110 着丈(cm)68.5 裄丈(cm)83 色番3 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする