PJ344 PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684453

PJ344 PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684453
PJ344 PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684453
PJ344 PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684453

PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ターコイズブルー
サイズ3L
胸囲(cm)122
着丈(cm)77
内容量1着注文コード49684453品番PJ344
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。
そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。
腕を上げ下ろししやすいアクティブアーム設計や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。
楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。

ターコイズブルーサイズ3L仕様工業洗濯、吸汗、速乾材質ポリエステル100%[ソフトピケ]胸囲(cm)122着丈(cm)77裄丈(cm)88色番45性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする