PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49684469 品番 PJ344
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。
そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。
腕を上げ下ろししやすいアクティブアーム設計や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。
楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。

ターコイズブルー サイズ4L 仕様工業洗濯、吸汗、速乾 材質ポリエステル100%[ソフトピケ] 胸囲(cm)127 着丈(cm)79 裄丈(cm)90 色番45 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする