カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 長袖ポロシャツ/男女兼用 PK329
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49685083
品番
PK329
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ラインがアクセントの衿のデザインにも注目。
アクティブな動きに対応した広めのアームホール。
両脇のスリットで動きやすさに対応。
着脱スムーズな長めの前立て。
色
アイボリー
サイズ
LL
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、消臭
材質
ポリエステル90%・複合繊維(ポリエステル)5%・綿5%[スメルリムーブシャツN]
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
72
色番
2
性別
男女兼用