PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK359

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49685783 品番 PK359
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ラインがアクセントの衿のデザインにも注目。
アクティブな動きに対応した広めのアームホール。
両脇のスリットで動きやすさに対応。
着脱スムーズな長めの前立て。

ネイビー サイズM 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、消臭 材質ポリエステル90%・複合繊維(ポリエステル)5%・綿5%[スメルリムーブシャツN] 胸囲(cm)105 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)68 色番39 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする