カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49686176
品番
PK395
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
素材で差がつくポロシャツの新定番。
生地の凹凸感でストライプを表現した、軽快で明るい印象のポロシャツ。
衿や前立て、ポケット、袖口にあしらったラインもアクセントになっています。
色
サックス
サイズ
S
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透
材質
ポリエステル100%[凹凸ストライプニット]
タイプ
左胸ポケット、両サイドポケット付き
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
色番
31
性別
男女兼用