PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49686307 品番 PK395
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

素材で差がつくポロシャツの新定番。
生地の凹凸感でストライプを表現した、軽快で明るい印象のポロシャツ。
衿や前立て、ポケット、袖口にあしらったラインもアクセントになっています。

ネイビー サイズ4L 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透 材質ポリエステル100%[凹凸ストライプニット] タイプ左胸ポケット、両サイドポケット付き 胸囲(cm)125 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 色番39 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする