カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 半袖Y’sニットシャツ/男女兼用 PK376
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49686578
品番
PK376
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
売れているのは理由がある!!
かぶって着られて着脱がスムーズ。
動きを邪魔しない抜群の伸縮性。
ひっかかり防止ボタン。
汗をかいてもニオイ安心。
色
キャメル
サイズ
S
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、制電、消臭、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル90%、綿10%[ギンガムチェック]
タイプ
左胸ポケット
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
半/22
着丈(cm)
64
色番
13
性別
男女兼用