PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK374

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49686928 品番PK374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

形が選べるのがうれしい愛嬌たっぷりのミニドット柄シリーズ。
通気性にも配慮した衿腰メッシュ仕様。
腕を上げたとき裾があがりにくいアクティブアーム仕様。

ミッドナイトブラック サイズLL 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、SEK認定の制菌加工 材質ポリエステル100%[プチドット] タイプ左胸ポケット、右脇ポケット内側ペン差し 胸囲(cm)117 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)72 色番9 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする