カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK374
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49686964
品番
PK374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
形が選べるのがうれしい愛嬌たっぷりのミニドット柄シリーズ。
通気性にも配慮した衿腰メッシュ仕様。
腕を上げたとき裾があがりにくいアクティブアーム仕様。
色
クラウディブルー
サイズ
SS
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル100%[プチドット]
タイプ
左胸ポケット、右脇ポケット内側ペン差し
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
64
色番
34
性別
男女兼用