PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49687348 品番 PK390
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

変形スタンドカラーで首もとスッキリ。
細見え効果の嬉しい。
ラグランスリーブが動きやすさを確保。
胸当て付きで前屈みも安心。

ネイビー サイズ4L 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透、軽量 材質ポリエステル90%・キュプラ10%[モイステックス(R)メッシュ] 胸囲(cm)123 着丈(cm)76 裄丈(cm)51 色番39 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする