カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の トップス 介護従事者用
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK372
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49687445
品番
PK372
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
脇からの袖にかけての切り替えが、腕のスムーズな動作をサポート。
収納たっぷりの両脇ポケット。右ポケット内側に便利なペン差し。
涼しくて快適首裏メッシュ素材。
色
ネイビー
サイズ
SS
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、消臭
材質
ポリエステル90%・複合繊維(ポリエステル)5%・綿5%[スメルリムーブシャツN]
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
色番
39
性別
男女兼用