PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK394

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49688398 品番 PK394
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

親しみやすいギンガムチェック柄が自然な笑顔を引き出して。
前立てカラーがアクセント、ジャケットの前ファスナーと同色。
介護中にボタンが当たらないヒヨク仕立て。
A6判メモ帳が収まる両サイド後ろポケット付き。

ブルー サイズ5L 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、制電、SEK認定の制菌加工 材質ポリエステル90%・綿10%[ギンガムチェック] 胸囲(cm)129 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 色番35 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする