曜日別特売
PK394 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK394 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688468

PK394 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK394 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688468
PK394 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK394 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688468

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK394

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
サイズ4L
胸囲(cm)124
袖丈(cm)26
内容量1枚注文コード49688468品番PK394
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

親しみやすいギンガムチェック柄が自然な笑顔を引き出して。
前立てカラーがアクセント、ジャケットの前ファスナーと同色。
介護中にボタンが当たらないヒヨク仕立て。
A6判メモ帳が収まる両サイド後ろポケット付き。

レッドサイズ4L仕様工業洗濯、吸汗、速乾、制電、SEK認定の制菌加工材質ポリエステル90%・綿10%[ギンガムチェック]胸囲(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)75色番77性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする