カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の ボトムス 介護従事者用
PROFeeling メンズパンツ/ノータック PP106
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49688547
品番
PP106
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
美姿バリエパンツ。
選べるシルエット・伸びて動きやすい・耐久性が高くて丈夫。
色
アイボリー
サイズ
4L
股下(cm)
77
仕様
制電、ストレッチ
材質
ポリエステル60%・複合繊維(ポリエステル)20%・綿20%[ハイストレッチオックス]
ウエスト(cm)
93〜98
ヒップ(cm)
115
色番
2
性別
男性用