PROFeeling レディースパンツ/ノータック PP206

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49688766 品番 PP206
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

美姿バリエパンツ。
選べるシルエット・伸びて動きやすい・耐久性が高くて丈夫。
前と後ろのセンターステッチで美脚効果UP!

アイボリー サイズLL 股下(cm)74 仕様制電、ストレッチ 材質ポリエステル60%・複合繊維(ポリエステル)20%・綿20%[ハイストレッチオックス] ウエスト(cm)67〜72 ヒップ(cm)96 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする