PROFeeling レディースストレッチパンツ/ノータック PP208

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49689308 品番 PP208
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

動ラクパンツ。
伸びる素材で快適・スッキリシルエット・高い吸汗・速乾性。
カギの持ち歩きに便利なキーループ付き。

アイボリー サイズ69 股下(cm)77 仕様吸汗、速乾、ストレッチ、裏地付き 材質ポリエステル100%[クロスフィットN] ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)100 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする