PROFeeling ニットスクラブ/男女兼用 PT318

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49690288 品番 PT318
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

信頼のおける凛とした佇まいながら、親しみやすい雰囲気も醸し出すプロとしての装い。
快適性の高いしっかり素材でケアワークにも対応します。
程よい首の開きが窮屈感を軽減、着脱も簡単。
さまざまな動きを妨げない、ストレッチ性の高いニット素材を使用、グンと伸びてさらりと快適。
右サイドポケットには、PHSも入る内ポケット付、急な連絡でも焦らず便利。
パイピングでメリハリを加えたシャープなデザイン。

ブラック サイズL 仕様工業洗濯、吸汗、速乾、肌触りクール、UVケア、防透 材質ポリエステル90%・綿10%[スペースマスターUV(R)マイクロメッシュ] 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする